TCI SRL - TCI122604 DC 6W 150MA BULL/U ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 90...264 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 150...150 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 35 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703376243
Codice prodotto
TCI122604
Cod. produttore
122604
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
90...264 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
150...150 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
21.5 mm
Lunghezza:
68 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I