TCI SRL - TCI122442 DC 13W 24V SLIM/U ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 13...13 W
Corrente di uscita - 540...540 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350502
Codice prodotto
TCI122442
Cod. produttore
122442
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
13...13 W
Corrente di uscita:
540...540 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
158 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì