TCI SRL - TCI122440 DC 15W 350MA SLIM/U ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 44...44 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350496
Codice prodotto
TCI122440
Cod. produttore
122440
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
44...44 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
158 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì