pagina iniziale

TCI SRL - TCI122039 DC 12W 550MA AR ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 90...264 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 550...550 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19.4 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703352100

Codice prodotto

TCI122039

Cod. produttore

122039

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

90...264 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

550...550 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19.4 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

56 mm

Lunghezza:

80 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi