TARGETTI - TARHLG-320H-48A DRIVER 320W 100-240V 48V MW IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Non dimmerabile - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8011905931575
Codice prodotto
TARHLG-320H-48A
Cod. produttore
HLG-320H-48A
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno
sì
Non dimmerabile
sì
Contenitore
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante
no
Adatto per tensione costante
sì
Tensione di uscita
48...48 V
Adatto per tensione continua (lato primario)
no
Potenza di uscita
320...320 W
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Lunghezza
252 mm
Larghezza
90 mm
Altezza
43 mm
Driver LED a tensione costante da 320 W + corrente costante. 48VDC.