TARGETTI - TAR374414IP PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 2X60W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8024743049449
Codice prodotto
TAR374414IP
Cod. produttore
374414IP
Produttore
TAR
Grado di protezione (IP):
IP44
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
235 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
235 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì