TARGETTI - TAR1E3148 ZEDGE FRMA 4W 30K FE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8007753894018
Codice prodotto
TAR1E3148
Cod. produttore
1E3148
Produttore
TAR
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Grigio
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Adatto per montaggio a parete
sì
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
no
Non dimmerabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP66
Classe di protezione
III
Adatto per lampade di potenza
4...4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
570 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Larghezza
63.5 mm
Lunghezza
63.5 mm
Altezza/profondità di installazione
37.5 mm
Apparecchio da incasso a parete a LED. 4W. 570 lm. 3000K. Colore Grigio. Asymmetrica