TARGETTI - TAR1E2386 KEPLERO ZOOM REC ADJ 33W 3K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007753419532
Codice prodotto
TAR1E2386
Cod. produttore
1E2386
Produttore
TAR
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Colore del corpo
Acciaio Inox
Materiale del diffusore
Vetro trasparente
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Regolabile
no
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Grado di protezione (IP)
IP67
Classe di protezione
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
3412 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Diametro esterno
280 mm
Altezza/profondità di installazione
202 mm
Carico massimo
5000 kg
Carrabile
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto
sì
Proiettore professionale da incasso orientabile equipaggiato con sorgenti LED. Corpo in fusione di alluminio anodizzato nero. Anello di finitura ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316) spazzolato. Vetro di protezione extra-chiaro. Viti Torx antivandalo.Resistente ad un carico statico fino a 5000Kg e ad un carico dinamico fino a 20J. Sistema ottico Zoom con possibilità di scorrimento sull’asse verticale e blocco su quattro posizioni diverse per altrettante aperture di fascio. Orientabilità del fascio fino a 20° sul piano verticale e 360° sul piano orizzontale con sistema di bloccaggio del puntamento. Predisposto per l’installazione di più accessori ottici combinati da ordinare separatamente. Pozzetto di installazione in PVC da ordinare separatamente. Il pozzetto è predisposto per l’installazione dell’apparecchio con anello a filo o sporgente. Alimentazione elettronica integrata IP68. Box driver completo di connettori stagni IP68 predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN-F (2x1,5mm²). A richiesta l’apparecchio può essere fornito con speciale vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali. Alimentazione elettronica DALI disponibile su richiesta per quantitativi minimi. 110V-240V 50/60Hz. Colore LED: Bianco caldo. Ottica: Spot 17° / Flood 26° / Medium wide flood 42° / Wide flood 62°.