pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE1464 MONITOR TFT LCD MATRICE ATTIVA 18.5 16:

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE1464 MONITOR TFT LCD MATRICE ATTIVA 18.5  16:

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Numero max. di ingressi video - 1

  • Standard video - PAL

  • Larghezza - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732711803

Codice prodotto

URE1464

Cod. produttore

1464

Produttore

STS

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

1

Standard video:

PAL

Larghezza:

270 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

no

Colore:

Nero

Altezza:

445 mm

Profondità:

64 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no