STS (EUROSISTEMI) - URE1456 MONITOR TFT 7 LCD MATRICE ATTIVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 7 inch
Numero max. di ingressi video - 1
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
8051732711780
Codice prodotto
URE1456
Cod. produttore
1456
Produttore
STS
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
7 inch
Numero max. di ingressi video:
1
Standard video:
PAL
Larghezza:
122 mm
Colore:
Nero
Altezza:
194 mm
Profondità:
26 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no