STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GP RILEVATORE GAS GPL A RELE IP65 CON CARTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Rivelatore Gas naturale - no
Rivelatore di Propano (GPL) - sì
Larghezza - 106 mm
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715016
Codice prodotto
STSGD52GP
Cod. produttore
GD52GP
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
sì
Larghezza:
106 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza / Profondità:
238 mm
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. IP65 Rivelatore per GPL Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C