STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GL RILEVATORE GAS PROPANO A RELE IP65 CON C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Rivelatore di Propano (GPL) - sì
Larghezza - 106 mm
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza / Profondità - 238 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715009
Codice prodotto
STSGD52GL
Cod. produttore
GD52GL
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Rivelatore di Propano (GPL):
sì
Larghezza:
106 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza / Profondità:
238 mm
Rilevatore Gas industrialea rele, con cartuccia sensore sostituibile.IP65 Rivelatore per Propano Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C