L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AW STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K BIA-BIA - SP70005AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Plastica strutturata
Confezione
1 PZ
EAN
7449079626620
Codice prodotto
L&LSP70005AW
Cod. produttore
SP70005AW
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
107...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
140 mm