STEEL LINE CMS SRL - SFZ4Z50B SE 6 Z SEPARATORE H=050 - 4Z50B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della parete divisoria - 47 mm
Lunghezza - 3000 mm
Tipologia - Altro
Foro di fissaggio - sì
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
30 M
EAN
8029210834108
Codice prodotto
SFZ4Z50B
Cod. produttore
4Z50B
Produttore
SFZ
Altezza della parete divisoria:
47 mm
Lunghezza:
3000 mm
Tipologia:
Altro
Foro di fissaggio:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


