SPECIALCAVI - BDSGHZ40005U CAVO FG16OH2R16 5X4,00 SCHERMATO Cca - GHZ40005U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Confezione
1 M
Serie di prodotti
FG16OH2R16 Cca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449078207363
Codice prodotto
BDSGHZ40005U
Cod. produttore
GHZ40005U
Produttore
BDS
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Fili ritorti:
sì
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
15.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V


