pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98214/06 ESCAPE-INCASS PARETE C/GRIGLIA 10W LED30 - 98214/06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588233692

Codice prodotto

SOV98214/06

Cod. produttore

98214/06

Produttore

SOV

Incasso in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro satinato. Controscatola in termoplastico. Modulo LED sostituibile con sistema EASY CHANGE che consente la sostituzione senza necessità di disinstallare la lampada dalla parete. Consumo: 10W. Flusso luminoso nominale: 950 lumen. Flusso luminoso reale: 840 lumen. Classe di efficienza energetica: F Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP54 Potenza massima lampade: 10W