Sony - SONSTRDH790.CEL Mehrkanal-Receiver,7.2,7x145W,HDMI,4K,DT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di programmi / canali memorizzabili - 30
RDS - sì
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 3
Numero di ingressi digitali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4548736068209
Codice prodotto
SONSTRDH790.CEL
Cod. produttore
STRDH790.CEL
Produttore
SON
Numero di programmi / canali memorizzabili
30
RDS
sì
Numero di ingressi analogici
4
Numero di uscite analogiche
3
Numero di ingressi digitali
2
Numero di connessioni HDMI
5
Larghezza
430 mm
Altezza
133 mm
Profondità
297 mm
Colore
Nero