![Sony - SONMHCV43D.CEL Audio System Bluet. USB HDMI DSEE UKW 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MHCV43D.jpg?85758476836C66909D8D979B866A7462BAB5BB&ts=1716505763899)
Sony - SONMHCV43D.CEL Audio System Bluet. USB HDMI DSEE UKW 2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Impianto HiFi
Con sintonizzatore - sì
Con amplificatore - sì
Con ricevitore AV - no
Lettore Blu-ray - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548736108028
Codice prodotto
SONMHCV43D.CEL
Cod. produttore
MHCV43D.CEL
Produttore
SON
Modello
Impianto HiFi
Con sintonizzatore
sì
Con amplificatore
sì
Con ricevitore AV
no
Lettore Blu-ray
no
Lettore CD
sì
DVD- Player
sì
Con altoparlante
sì
Con giradischi
no
DAB+
no
VHF
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili
40
RDS
sì
Riproduzione di MP3
sì
Bluetooth
sì
Connessione USB
sì
Con telecomando / controllo remoto
sì
Larghezza
349.5 mm
Altezza
795 mm
Profondità
328.5 mm
Colore
Nero