Sony - SONILCE6100LB.CEC Kamera 24.2MP 3 LCD 4k HDMI EXMOR CMOS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Macchina fotografica reflex
Tecnologia - Sensore CMOS
Numero di pixel (megapixel) - 24.2
Max. qualità registrazione video - Ultra HD
Diagonale del display - 7.5 cm
Confezione
1 PZ
EAN
4548736108974
Codice prodotto
SONILCE6100LB.CEC
Cod. produttore
ILCE6100LB.CEC
Produttore
SON
Tipo
Macchina fotografica reflex
Tecnologia
Sensore CMOS
Numero di pixel (megapixel)
24.2
Max. qualità registrazione video
Ultra HD
Diagonale del display
7.5 cm
Funzione di avanzamento continuo (sequenza immagini)
sì
Numero di connessioni USB
1
Colore
Nero
Autofocus
sì
Stabilizzatore di immagine
Nessuno
Supporto di memorizzazione
Scheda SD