Sony - SONDSXA210UI.EUR Autoradio 4x55W MP3/WMA F-AUX USB iPodSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lettore CD - no
Comando carica CD - no
DVD- Player - no
Riproduzione di MP3 - sì
Navigazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548736056596
Codice prodotto
SONDSXA210UI.EUR
Cod. produttore
DSXA210UI.EUR
Produttore
SON
Lettore CD:
no
Comando carica CD:
no
DVD- Player:
no
Riproduzione di MP3:
sì
Navigazione:
no
Dispositivo di comando Touchscreen:
no
DAB+:
no
HF:
no
LF:
sì
MF:
sì
VHF:
sì
Bluetooth, installazione vivavoce:
no
Slot per scheda di memoria:
no
Interfaccia USB:
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili:
30
Numero di uscite degli altoparlanti:
4
Potenza in uscita (musica) per canale:
55 W
Potenza in uscita (cavità) per canale:
20 W
Dispositivo doppio DIN:
no