SONNENKRAFT ENERGY G - KIO15301004.26 KPV ME NEC 330W SILVER EU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della cella - Monocristallino
Numero di celle - 60
Potenza nominale MPP - 330 Wp
Tensione max. del sistema - 1000 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 33.97 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000000178011
Codice prodotto
KIO15301004.26
Cod. produttore
15301004.26
Produttore
KIO
Materiale della cella
Monocristallino
Numero di celle
60
Potenza nominale MPP
330 Wp
Tensione max. del sistema
1000 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza)
33.97 V
Tensione a circuito aperto (VOC)
40.46 V
Corrente MPP
9.77 A
Corrente di corto circuito
10.17 A
Tolleranza di potenza
0...5 %
Rendimento del modulo
19.6 %
Coefficiente di temperatura Pmpp
-0.37 %/K
Lunghezza
1680 mm
Larghezza
1002 mm
Altezza
40 mm
Peso
19.5 kg
Con telaio
sì
Colore del telaio
Argento
Con cavo di collegamento
sì
Lunghezza del cavo
1000 mm
Numero di diodi di bypass
3
Temperatura di esercizio
-40...85 °C
Vetro con rivestimento anti-riflesso
sì
I moduli fotovoltaici KIOTO POWER sono forniti con cornice in alluminio e con sistema innovativo per un montaggio semplice e flessibile. Questi moduli di alta qualità sono progettati per la massima efficienza nei sistemi connessi in rete. Vetro antiriflesso: Tutti i moduli Power sono forniti con vetro speciale Deflect. I nostri moduli Power BLACK possono essere installati anche in aree sensibili alla riflessione della luce (ad es. Aeroporti, Ospedali, Condomini, etc.) grazie all’utilizzo della tecnologiaDEFLECT. Certificato dalla EASA (European Aviation Safety Agency)