SONEPAR AUSTRIA - S.ANEFD95FRM1S0 Dunstabzug,Kaminhaube,90cm,Glasschirm,sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Tipo di ventilazione - Modificabile
Confezione
1 PZ
EAN
4242004210160
Codice prodotto
S.ANEFD95FRM1S0
Cod. produttore
D95FRM1S0
Produttore
NEF
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Aspirazione laterale:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza:
143 W
Altezza coperchio:
430 mm
Altezza totale:
981...1251 mm
Larghezza:
890 mm
Profondità:
362 mm
Regolazione potenza:
3 livelli
Tipo di interruttore:
Altri
Regolazione avviatore:
no
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
405 m³/h
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
290 m³/h
Emissione di rumore:
58 dB(A) re 1
Isolamento acustico:
no
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
38 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0 W
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0.25 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B