SOLAX POWER - SOXX3- ULT- 20K THREE PHASE HYBRID INVERTER - X3- ULT- 20K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003974849
Codice prodotto
SOXX3- ULT- 20K
Cod. produttore
X3- ULT- 20K
Produttore
SOX
Tempo di commutazione UPS per singola unità <10 ms Shadow tracking integrato Gestione intelligente dei carichi (es. pompe di calore, caricatori EV intelligenti) Tempo di risposta dei carichi inferiore a 0,3 s Pronto per VPP con ampia compatibilità (OpenADR, IEEE2030.5, FCAS, API) Adattabilità Fino a 10 unità in parallelo, sia on-grid che off-grid Funzione microgrid e supporto per generatore per operazioni versatili Corrente massima in ingresso FV di 36A per MPPT, ottimizzata per pannelli solari ad alta potenza Affidabilità Garantita Rilevamento della temperatura sui terminali della batteria Grado di protezione IP66 SPD di tipo II lato CA e lato CC Protezione AFCI opzionale Prestazioni Elevate Sovradimensionamento FV fino al 200 e uscita CAfino al 110 Sovraccarico EPS fino al 200 per 10 secondi Corrente massima di carica/scarica: 60A Tensione di avvio ridotta per un funzionamento più esteso


