SOLAX POWER - SOXX3-MIC-10K-G2 INVERTER TRIFASE 2 MPPT SINGOLI - SECOND - X3-MIC-10K-G2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005624674
Codice prodotto
SOXX3-MIC-10K-G2
Cod. produttore
X3-MIC-10K-G2
Produttore
SOX
Acquista il vostro inverter SolaX Power MIC X3-4.0-G2 al miglior prezzo online. Questo inverter è ideale per uso domestico autoconsumo. Questo inverter gestisce la produzione di pannelli solari per non iniettare la produzione solare in eccesso nella rete. Questo inverter SolaX Power invia i vostroi dati gratuitamente online via Wifi. Valuta le sue prestazioni direttamente online. È possibile attivare in remoto i materiali di consumo elettrico della vostra casa a base di potere pannelli solari o di una pianificazione specifica. Non hai abbastanza potere, questo inverter è in grado di prendere dalla rete elettrica, senza limite di potenza. Sei produttore di energia elettrica. Avvio rapido: l'inverter Solax MIC X3-4.0-G2 attrae per il suo basso valore di tensione all'avvio. Dai volt iniziali, il vostrovostro inverter trasforma rapidamente questa energia e produce elettricità. Guadagno in prestazioni sul vostro impianto fotovoltaico. Supervisione internet via Wifi: se non sei nel vostro domicilio e vuoi controllare che i tuoi pannelli solari funzionino correttamente, puoi farlo facilmente grazie alla supervisione internet via Wifi inclusa nell'inverter Solax MIC X3-4.0-G2. I dati verranno inviati gratuitamente sui server Solax. Grazie all'applicazione Smartphone, visualizzi in tempo reale le prestazioni del vostro impianto. Soluzione ideale per valutare il rendimento dei pannelli solari e delle batterie. La chiave Wifi è inclusa con questo inverter. Gestione integrata con le spine: La Solax MIC X3-4.0-G2 è il primo inverter che gestiscono la vostra auto-consumo intelligente. In effetti questo inverter integra contatti dei relè di uscita. Questi relè consentono di attivare la vostra spina di telecomando per quanto riguarda l'energia solare disponibile o momento scelti i vostro materiali di consumo della vostra casa. Questo inverter ottimizza il consumo elettrico della vostra casa e li attiva. Non c'è bisogno di essere presenti, di gestire in remoto l'autoconsumo della vostra casa. Nessuno iniezione eccesso solare: La MIC X3-4.0-G2 Solax è un inverter intelligente che regolano la tensione di pannelli solari per la vostra strettamente bisogno. Ad esempio, avete un bisogno di 2000W, i pannelli solari produrre 2500W. L'inverter regolare la tensione di avere esattamente 2000W. Non si inietta alcun potere nella rete elettrica. Ora è vietato per iniettare l'eccesso solare senza contratto. Per aggiungere imperativamente il misuratore DTSU666x3. Inverter trifase: Connetti il vostro inverter Solax sulla tua casa con una rete trofase.


