pagina iniziale

SOLAX POWER - SOXX1-BOOST-3K-G4 INVERTER MONOFASE 2 MPPT SINGOLI - QUART - X1-BOOST-3K-G4

SOLAX POWER
copiacopia
SOLAX POWER - SOXX1-BOOST-3K-G4 INVERTER MONOFASE 2 MPPT SINGOLI - QUART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004699772

Codice prodotto

SOXX1-BOOST-3K-G4

Cod. produttore

X1-BOOST-3K-G4

Produttore

SOX

Ingresso DC possibilità di sovradimensionamento del 200% corrente di ingresso max per MPPT: 16A corrente di ingresso di cortocircuito max: 22 A tensione minima di avvio: 50V 2 Ingressi MPPT Monitoraggio Possibile via LAN, Wifi o 4G con chiavetta opportuna Aggiornamento dati ogni 10 secondi con nuovo dongle Wi-fi Adattabilità Possibilità di connettere più sistemi in parallelo tramite connessione ModBus Leggero, piccolo e flessibile Possibilità di comunicare con pompe di calore tramite accessorio Adapter Box Affidabilità SPD Tipo II integrato AC/DC (Opzionale) e supporto per la diagnosi della curva I-V Protezione AFCI DC integrata (Opzionale) e RSD esterno opzionale (Rapid Shutdown) Funzione di controllo delle esportazioni integrata(Zero Export)