pagina iniziale

SOLAX POWER - SOXTP-LD53 BATTERY ENTRY LEVEL LD 5,3KW - TP-LD53

SOLAX POWER
copiacopia
SOLAX POWER - SOXTP-LD53 BATTERY ENTRY LEVEL LD 5,3KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004531744

Codice prodotto

SOXTP-LD53

Cod. produttore

TP-LD53

Produttore

SOX

Flessibilità e Potenza Modulo da 5,3 kWh Design modulare, espandibile fino a 16 unità in parallelo, capacità massima di 85,1 kWh Possibilità di installazione a parete o a pavimento Max Corrente di uscita: 120 A Tecnologia e Robustezza Batteria LFP senza cobalto: più sicura, duratura, efficiente, ad alta densità energetica Lunga durata di vita: > 6000 cicli Gestione intelligente dell'energia Monitoraggio in tempo reale basato sull'intelligenza artificiale per ridurre al minimo i problemi del sistema Algoritmi intelligenti basati sull'intelligenza artificiale garantiscono precisione e SOC elevati Diagnosi dei guasti della batteria basata sull'intelligenza artificiale per un rilevamento accurato