SOLAX POWER - SOXTP-HS50E 5KWH BATTERY FOR IES - TP-HS50E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004322359
Codice prodotto
SOXTP-HS50E
Cod. produttore
TP-HS50E
Produttore
SOX
Prestazioni Elevate Sovradimensionamento FV massimo del 200% Fino al 200% di potenza in uscita (100% ai carichi + 100% al sistema di accumulo) Massima corrente in ingresso lato DC di 20A per MPPT Bassa tensione di avviamento Massima corrente di carica/scarica fino a 50A Flessibilità Inverter ibrido monofase disponibile in 6 taglie (3 kW / 3,7 kW / 4,6 kW / 5 kW / 6 kW / 8 kW) Possibilità associare fino a 4 batterie TP-HS50E da 5,1 kWh per un totale di 20,4 kWh Elevata Sicurezza AFCI (opzionale) Arresto rapido (opzionale) SPD di Tipo II su lato AC e DC Batteria al litio LiFePO4 senza cobalto Grado di protezione IP66 Tecnologia di riscaldamento della batteria con possibilità di funzionamento in ambienti estremi fino a - 30°C Garanzia 10 anni di garanzia sul prodotto


