SOLAX POWER - SOXTB-HR140 BATTERIA RACK - TB-HR140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006297488
Codice prodotto
SOXTB-HR140
Cod. produttore
TB-HR140
Produttore
SOX
Il HYBRID C&I ESS CABINET Pack TB-HR140 è una soluzione avanzata di accumulo energetico che unisce elevata capacità e prestazioni solide. Questo sistema integra batterie LFP da 14,3 kWh in configurazione 1P16S. Opera a una tensione nominale di 51,2 V e supporta un range da 40 V a 58,4 V. Con un peso di 115 kg, è in grado di gestire efficientemente cicli di carica/scarica fino a 0,5 °C. Le sue dimensioni compatte (461 mm × 228 mm × 778 mm) consentono installazioni flessibili. Il TB-HR140 è progettatoper funzionare in un ampio intervallo di temperatura (-20°C ~ 53°C) e umidità relativa (0% ~ 95%). È adatto all’uso fino a 3000 metri di altitudine e offre protezione IP20. La comunicazione con il sistema di conversione dell’energia (PCS) è garantita tramite interfaccia CAN, assicurando un’integrazione fluida e un monitoraggio efficiente. Questa combinazione di caratteristiche rende il TB-HR140 una scelta ideale per applicazioni di accumulo energetico in ambito commerciale e industriale, offrendo affidabilità, efficienza e flessibilità in condizioni ambientali diversificate.


