SOLAX POWER - SOXM3-40 TR.PHASEMETER,3P4W/3P3W*WITH100A/40MACTS - M3-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005496790
Codice prodotto
SOXM3-40
Cod. produttore
M3-40
Produttore
SOX
Preciso Precisione di misurazione di classe 1 Convenienza Opzionale montaggio su guida DIN da 35 mm o frontale Risparmio Energetico Consumo complessivo di potenza ≤1 W Energia Intelligente Utilizza energia rinnovabile pulita ed efficiente senza inquinamento Verde e a basso tenore di carbonio, economia risparmiosa, sviluppo sostenibile Sicuro e Affidabile Design senza utilizzo per una sicurezza superiore Certificazione internazionale autorevole, maggiore affidabilità Design completamente sigillato per raffreddamento naturale per una migliore affidabilità Monitoraggio Intelligente Un terminale può controllare più dispositivi e eseguire il monitoraggio dei parametri e la ricerca di guasti