SOCOMEC - SOC66000100 FUS. A COLT. TIPO GG - T000/00C GG - SEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00
Corrente nominale - 100 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3596031383719
Codice prodotto
SOC66000100
Cod. produttore
66000100
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NHC00
Corrente nominale:
100 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno