SOCOMEC - SOC64310006 BASE PORTAF. 2500A NH GR 5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH4
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 2500 A
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3596031381678
Codice prodotto
SOC64310006
Cod. produttore
64310006
Produttore
SOC
Dimensione / Misura
NH4
Numero di poli
1
Corrente nominale
2500 A
Montaggio su sbarre
no
Sezionabile
no
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC64310006 - BASE PORTAF. 2500A NH GR 5