pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14011575 PROL. ASSE TIPO S3-S4 750MM 15X12

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14011575 PROL. ASSE TIPO S3-S4 750MM  15X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 750 mm

  • Altezza trasversale - 15 mm

  • Larghezza trasversale - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031992843

Codice prodotto

SOC14011575

Cod. produttore

14011575

Produttore

SOC

Lunghezza:

750 mm

Altezza trasversale:

15 mm

Larghezza trasversale:

15 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14011575 - PROL. ASSE TIPO S3-S4 750MM 15X12