SLV ITALIA SRL - SLV451060 TRASFORMATORE CONVENZIONALE 60VA, 12V, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 60...60 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Larghezza - 60 mm
Tensione di ingresso - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163037631
Codice prodotto
SLV451060
Cod. produttore
451060
Produttore
SLV
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
60...60 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Larghezza:
60 mm
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
63 mm
Lunghezza:
100 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Trasformatore dimmerabile convenzionale basso voltaggio da 12V con cavo primario e secondario da 25 cm e potenza massima di 60W. Fusibile primario in dotazione.