pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV227176 KERAS ELT, PARETE/PLAFONE, OUTDOOR TC-TS

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV227176 KERAS ELT, PARETE/PLAFONE, OUTDOOR TC-TS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163114080

Codice prodotto

SLV227176

Cod. produttore

227176

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

295 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

135 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

128 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a plafone in alluminio della serie KERAS ELT con superficie opalescente PC. La lampada, disponibile in più colori, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+