pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152640 AVO, SPOT BINARIO TRIFASE AD ALTO VOLTAG - 152640

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152640 AVO, SPOT BINARIO TRIFASE AD ALTO VOLTAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167932

Codice prodotto

SLV152640

Cod. produttore

152640

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Lunghezza:

108 mm

Altezza/profondità:

120 mm

Diametro esterno:

62 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

AVO spot per binario trifase ad alta tensione, QPAR51 GU10, nero, max. 50W,incl. adattatore trifase . Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile AVO, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina.