pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139132 SALUNA, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSE - 139132

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse -

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176149

Codice prodotto

SLV139132

Cod. produttore

139132

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GX5,3

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Larghezza:

185 mm

Altezza/profondità:

125 mm

Diametro esterno:

55 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto in acciaio ruotabile e orientabile SALUNA per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all’attacco G5,3 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5 cm. Montaggio con cavi. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. QR-C51 35W GX5,3. Colore cromo.