SLV ITALIA SRL - SLV139040 CAVO, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, NERO, 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolato - sì
Carico massimo - 300 W
Sezione del conduttore - 4 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Con trasformatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174039
Codice prodotto
SLV139040
Cod. produttore
139040
Produttore
SLV
Isolato:
sì
Carico massimo:
300 W
Sezione del conduttore:
4 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Con trasformatore:
no
Colore del cavo:
Altri
Filo di protezione superficiale:
Zincato
Tensione nominale:
12...12 V
Numero di punti luce:
0
Con lampada:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Tensione secondaria:
12 V
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Alimentatore intercambiabile:
sì
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Collegamento:
Altri