pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133490 LIGHT EYE BALL, SOSPENSIONE, LED GU10, N

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 89 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151191

Codice prodotto

SLV133490

Cod. produttore

133490

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

GU10

Diametro:

89 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

94 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LIGHT EYE BALL. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / GU10, 5W max. Materiale: Acciaio. Dimensioni: Rosone-Ø/H: 8/3,8 cm. Rosone e corpo lampada: nero/cromo.