pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113492 NEW TRIA 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR51

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113492 NEW TRIA 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137102

Codice prodotto

SLV113492

Cod. produttore

113492

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

2

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

170 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

NEW TRIA I GU10 downlight, rettangolare. Lampadina: GU10 230V max. 2X50W 280Lm 2800K. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Profondità incasso: 12,5 cm. Lunghezza/Larghezza/ Altezza: 17,00 cm 9,00 cm 12,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico: max. 100 Watt. Materiale: alluminio. Peso: 0,374 kg . Colore: nero opaco. Ruotabile di 350° ed orientabile di 30°.