pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV112242 DEKLED, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, A

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV112242 DEKLED, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3200...3200 K

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163113625

Codice prodotto

SLV112242

Cod. produttore

112242

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3200...3200 K

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

15 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

DEKLED spot da incasso fisso LED è realizzato in alluminio ed è la soluzione per le applicazioni che necessitano di un’illuminazione d’accento puntuale con ridotta profondità d'incasso. Il LED da 1W disponibile in bianco neutro o bianco caldo garantisce la luminosità necessaria. Per il funzionamento dello spot è necessario un trasformatore adatto con corrente costante da 350mA. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.