SLV ITALIA SRL - SLV111362 NEW TRIA 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR51


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163106382
Codice prodotto
SLV111362
Cod. produttore
111362
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Altezza/profondità di installazione:
125 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
2
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
170 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no