SLV ITALIA SRL - SLV1005312 QPAR51 GU10 RGBW SMART, LAMPADINA A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Flusso luminoso - 350...350 lm
Lunghezza - 61 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo del fascio luminoso - 38...38 °
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253468
Codice prodotto
SLV1005312
Cod. produttore
1005312
Produttore
SLV
Base:
GU10
Flusso luminoso:
350...350 lm
Lunghezza:
61 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
38...38 °
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
RGBW
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
67 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
350 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
12500
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5.2 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no