SLV ITALIA SRL - SLV1004654 THEO BRACKET 50 FL, LAMPADA A PICCHETTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED sostituibile
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - GU10
Numero di sorgenti luminose - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4024163248044
Codice prodotto
SLV1004654
Cod. produttore
1004654
Produttore
SLV
Lampada
LED sostituibile
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
GU10
Numero di sorgenti luminose
1
Sorgenti luminose orientabili
no
Con lampada da lettura separata
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata
no
Materiale
Alluminio
Colore del corpo
Antracite
Materiale del diffusore
Vetro trasparente
Colore della copertura
Altri
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Non richiesto
Alimentatore incluso
no
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
no
Diffusore luce
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Tipo di ottica
Nessuno
Con riflettore
no
Emissione luminosa
Diretta
Regolabile
no
Con l'interruttore
sì
Con dimmer
no
Con rilevatore di presenza
no
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015
Non richiesto
CLO - Flusso luminoso costante
no
Classe di protezione
I
Adatto per lampade di potenza
7...7 W
Max prestazioni del sistema
7 W
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Larghezza
124 mm
Altezza / Profondità
500 mm
Lunghezza
175 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto
no
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Compatibile con Google Assistant
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Piantana, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004654 - THEO BRACKET 50 FL LAMPADA A PICCHETTO