pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004568 NUMINOS L TRIFASE, DALI, FARETTO, CILIND

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004568 NUMINOS L TRIFASE, DALI, FARETTO, CILIND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163247184

Codice prodotto

SLV1004568

Cod. produttore

1004568

Produttore

SLV

Design, tecnologia e funzionalità alla perfezione: NUMINOS è il sistema luminoso di SLV che unisce tutto. In questo modo puoi sperimentare mille possibilità di progettazione illuminotecnica con una varietà di downlight e faretti. Come nel caso della lampada di sistema trifase 3~ NUMINOS® DALI L LED, che convince per la sua lavorazione di alta qualità e la sua luce. In questo modo è possibile creare un'illuminazione di alta qualità di aree più grandi o utilizzare il faretto per un'illuminazione selettiva.La lampada da incasso a soffitto convince con un consumo energetico di 28 Watt, un flusso luminoso di 2400 lumen, una temperatura di colore di 3000 Kelvin e un indice di riproduzione del colore di 90. L'installazione avviene quindi in un batter d'occhio.