SLV ITALIA SRL - SLV1003313 SUPROS MOVE, INDOOR LED RECESSED CEILING - 1003313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163234818
Codice prodotto
SLV1003313
Cod. produttore
1003313
Produttore
SLV
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
950...950 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Diffusore luce:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
33.5...33.5 W
Max prestazioni del sistema:
36 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Flusso luminoso:
3520...3520 lm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3520 lm
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
195 mm
Altezza / Profondità:
170 mm
Lunghezza:
170 mm
Diametro esterno:
195 mm
Larghezza di incasso:
180 mm
Altezza/profondità di installazione:
115 mm
Lunghezza di incasso:
180 mm
Diametro incorporato:
180...180 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione conduttore collegabile:
1.5...1.5 mm²
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
97.7778 lm/W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


