pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002791 DRIVER LED 6W 350MA TRIAC DIMMERABILE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002791 DRIVER LED 6W 350MA TRIAC DIMMERABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 10...10 V

  • Potenza di uscita - 5.9...5.9 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163229814

Codice prodotto

SLV1002791

Cod. produttore

1002791

Produttore

SLV

Tensione di uscita:

10...10 V

Potenza di uscita:

5.9...5.9 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

350...350 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

23 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

63 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002791 - DRIVER LED 6W 350MA TRIAC DIMMERABILE