SLV ITALIA SRL - SLV1000621 MANA, DIFFUSORE, LEGNO, GRIGIO/MARRONE,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163189132
Codice prodotto
SLV1000621
Cod. produttore
1000621
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
90 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale