SIRENA - SIR57995 ETH 20 MD V240AC - 57995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Volume - 112 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152579950
Codice prodotto
SIR57995
Cod. produttore
57995
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Volume:
112 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
240 V
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.025 A



