pagina iniziale

SIRENA - SIR57994 ETH 12 MD V12/24DAC - 57994

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Volume - 109 dB

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152579943

Codice prodotto

SIR57994

Cod. produttore

57994

Produttore

SIR

Numero di toni:

32

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Volume:

109 dB

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Tensione nominale:

24 V

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di corrente:

AC / DC

Corrente assorbita:

0.865 A

Sirene elettroniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85 °C . Omologazione: INERIS 02 ATEX 0074. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura epossivinilica RAL 3000. Intensità del suono: max. 109 dB(A)1m. Protezione: IP 65. Temperatura massima superficiale: T6