pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7365W.19 LOBBY PROF +COB 930FL D2/P INO - S.7365W.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163014436

Codice prodotto

SMVS.7365W.19

Cod. produttore

S.7365W.19

Produttore

SMV

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2950...0 lm

Diametro esterno:

205 mm

lunghezza di installazione:

218...0 mm

Altezza di installazione:

170...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LOBBY PROFESSIONAL CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 2950lm 27W CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 2099lm. Potenza totale assorbita: 28W. Efficienza luminosa apparecchio: 75lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale in alluminio con viti in vista per LOBBY BASIC. Anello frontale in acciaio INOX AISI 316L con sistema di clips ad incastro per LOBBY PROFESSIONAL. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Vetro di protezione semiacidato temprato di spessore 10 mm. Rendimento -- Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. L'apparecchio viene assicurato alcontrosoffitto tramite un sistema di robuste staffe in alluminio, regolabili dall'interno dell'apparecchio. Apparecchio già cablato con 0,50m cavo H05RN-F ( solo per versione BASIC ). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: INOX (cod.19) Peso: 3.2 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.